Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-469036203 Herst.-Nr.: MO703203 EAN/GTIN: 4250397639277 |
| |
|
| | |
| Blackliner. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,2 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, schwarz, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Hochpigmentierte Tinte auf wasserbasis, ausbleichsicher, schnelltrocknend, deckend, permanent. Farbe der Kappe: schwarz. Material des Clips: Metallclip. Farbe des Schaftes: schwarz. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,68* | € 2,54* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,61* | € 2,98* | | | | Lager 690 | | | | 6 | | € 5,49* | ab € 1,72* | € 3,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 18,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|