Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackliner 0,2mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blackliner 0,2mm schwarz
Blackliner 0,2mm schwarz
Blackliner 0,2mm schwarz
Blackliner 0,2mm schwarz
Blackliner 0,2mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#MOLOMO703203
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO703203
EAN/GTIN:
     4250397639277
Suchbegriffe:
Fasermaler Kalligraphie
Kalligrafiestift
Kalligrafiestifte
Kalligraphiestift
  • Blackliner
  • Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,2 mm, geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, schwarz, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • hochpigmentierte Tinte auf Wasserbassin, ausbleichsicher, schnelltrocknend, deckend, permanent
  • Farbe der Kappe: schwarz
  • Material des Clips: Metallclip
  • Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
hochpigmentierte Tinte auf wasserbasis, ausbleichsicher, schnelltrocknend, deckend, permanent
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
für Schablone geeignet:
ja
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Kappenmodell:
ja
Marke:
Molotow
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,2 mm
wasserfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, kalligrafiestift schwarz, highlighter, Fasermaler, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Fineliner, Malstift
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,68*
€ 2,54*
Lager 467
346
1
€ 5,87*
ab € 1,61*
€ 2,98*
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 1,72*
€ 3,13*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.