Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-467222 Herst.-Nr.: 50-191088 EAN/GTIN: 4004675158093 |
| |
|
| | |
| Fineliner Line-Up Pastell, Ausführung Spitze: metallgefasste Schreibspitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, sortiert, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Gehäuse aus 88 % biobasiertem Kunststoff. Ausgezeichnet mit dem weltweit bekanntesten Umweltzeichen „Blauer Engel“. In 8 Farben verfügbar. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen, Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft, Farbe des Schaftes: grün, Ausführung des Inhalts mit Packung: 8er Stiftebox (pastel-vanilla, pastel-lime, pastel-mint, pastel-turquoise, pastel-blue, pastel-lilac, pastel-pink, pastel-apricot) Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | sortiert | Strichstärke: | 0,4 mm | Material des Gehäuse: | aus 88% biobasiertem Kunststoff | Schaft: | gummierten, ergonomischen Dreikantschaft | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel uz200 - ressourcenschonend und umweltfreundlich hergestellt, lange Nutzungsdauer, schadstoffarm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,38* | € 7,46* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,64* | € 7,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 1 Stück (ab € 4,38* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|