Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Line-Up, Ausführung Spitze: 0,4 mm, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, sortiert, 8er Stiftebox (pastel-vanilla, pastel-lime, pastel-mint, pastel-turquoise, pastel-blue...


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Fineliner Line-Up, Ausführung Spitze: 0,4 mm, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, sortiert, 8er Stiftebox (pastel-vanilla, pastel-lime, pastel-mint, pastel-turquoise, pastel-blue...
Fineliner Line-Up, Ausführung Spitze: 0,4 mm, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, sortiert, 8er Stiftebox (pastel-vanilla, pastel-lime, pastel-mint, pastel-turquoise, pastel-blue...
Fineliner Line-Up, Ausführung Spitze: 0,4 mm, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, sortiert, 8er Stiftebox (pastel-vanilla, pastel-lime, pastel-mint, pastel-turquoise, pastel-blue...
Fineliner Line-Up, Ausführung Spitze: 0,4 mm, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, sortiert, 8er Stiftebox (pastel-vanilla, pastel-lime, pastel-mint, pastel-turquoise, pastel-blue...
Fineliner Line-Up, Ausführung Spitze: 0,4 mm, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, sortiert, 8er Stiftebox (pastel-vanilla, pastel-lime, pastel-mint, pastel-turquoise, pastel-blue...
Artikel-Nr.:
     690-467222
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     191088
EAN/GTIN:
     4004675158093
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner Line-Up, Ausführung Spitze: metallgefasste Schreibspitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, sortiert, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Gehäuse aus 88 % biobasiertem Kunststoff. In 30 Farben verfügbar. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen, Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft, Farbe des Schaftes: grün, 8er Stiftebox (pastel-vanilla, pastel-lime, pastel-mint, pastel-turquoise, pastel-blue, pastel-lilac, pastel-pink, pastel-apricot)
Weitere Informationen:
geeignet für Schablone:
Ja
Farbe des Schaftes:
grün
wasserfest:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Artikelbezeichnung:
Fineliner
dokumentenecht:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Gehäuse aus 88 % biobasiertem Kunststoff. In 30 Farben verfügbar. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Schreibspitze
Produkt-Typbezeichnung:
Line-Up
Ausführung der Griffzone:
gummierter Dreikantschaft
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material des Clips:
ohne Clip
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Produkttypbezeichnung:
Line-Up
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
7
pro Etui
€ 5,49*
ab € 4,39*
€ 7,34*
2 Tage
7
pro Etui
€ 4,99*
ab € 4,63*
€ 7,71*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,77*
€ 11,96*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 7,34*
€ 8,73
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 6,36*
€ 7,57
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 6,05*
€ 7,20
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 5,82*
€ 6,93
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 5,60*
€ 6,66
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 4,39*
€ 5,22
pro Etui
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 4,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.