Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche Classic 8/H, 270x360mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430787
Hersteller:
     Arofol
Herst.-Nr.:
     2FVAF000108
EAN/GTIN:
     4009445013862
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Luftpolster Versandtasche
Leichte Luftpolster-Versandtasche aus unbeschichtetem FSC®-Papier mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Mit Trifix-Verschluss. Nr. 8 - 10 nur als Postpaket verwendbar. Größe 1+2 mit einem Loch, ab Größe 3 und CD mit 2 Löchern.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Typ:
Nr. 8
Innenmaß:
270 x 360 mm
Außenmaß:
290 x 370 mm
Gewicht:
33 g
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Luftpolster-Tasche, Luftpolster-Umschlag, Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche, Airbagtaschen, Luftpolsterversandtaschen, Polstertaschen, Versandtaschen, gepolstert, Aircrafttaschen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 17,60*
€ 25,17*
Lager 690
18
1
€ 5,49*
ab € 21,61*
€ 29,60*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 23,92*
€ 32,66*
1
€ 4,95*
ab € 30,70*
€ 41,80*
1
Frei Haus
ab € 38,54*
€ 51,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arofol
087906521002
ab € 8,84*
Ähnlich
Arofol
087906519152
ab € 13,48*
Ähnlich
Arofol
087906519002
ab € 13,45*
Ähnlich
Arofol
087906520152
ab € 15,28*
Ähnlich
Arofol
2FVAF000008
ab € 16,84*
Ähnlich
Arofol
3100000128
ab € 12,48*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48592
ab € 15,50*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48591
ab € 12,42*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48593
ab € 14,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.