Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arofol Luftpolster-Versandtasche, 320x455 mm, Typ 9, braun, 50 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-3100000135
Hersteller:
     Arofol
Herst.-Nr.:
     087906519152
EAN/GTIN:
     8711717003193
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche

Arofol Luftpolster-Versandtasche, 320x455 mm, Typ 9, braun, 50 Stück

- Bestmöglicher Kratz-, Stoß- und Schlagschutz - Extrem reißfest - Portooptimierung durch extrem geringes Eigengewicht - Besonders leicht zu öffnen durch eingearbeiteten Aufreißfaden - Mit 3-fach-Verschluss: Adhäsion, Haftklebung und Vorlochung zum Wiederverschließen mit Postklammern - Hochwertige Kraftliner-Papierdecke - Umweltgerechte Entsorgung von Papier und Folie durch bag-in-bag-Ausführung

Material und Polsterung: Papier, PE-Luftpolsterfolie. Größe Innenteil (B x H): 300x445 mm. Masse: 1800 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 50. Ausstattung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Größe (B x H): 445x300 mm.

Weitere Informationen:
Format:
320 x 455 mm
Farbe:
braun
Verschlussart:
Trifixverschluss
Klappenart:
mit Lochung
Verpackungsgröße:
50 Stück
Fensterumschlag:
nein
Garantie gewährt:
Nein

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolstertasche braun arofol, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, Versandverpackung, Shop Verpackung, Online Verpackung, E-Commerce, Online Shop, Nachhaltige Verpackungen, Individuelle Verpackungslösungen, Verpackungen, Verpackungskonzepte, Prozessoptimierung, Verpackungsmaterial, Packaging, Luftpolsterumschläge, Gepolsterte Versandtaschen, Polster, Umschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 5.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,2702* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 22,07*
€ 26,26
pro Kartonage
ab 14 Kartonagen
€ 16,87*
€ 20,08
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 13,51*
€ 16,08
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arofol
087906519002
ab € 13,49*
Ähnlich
Arofol
087906520152
ab € 15,31*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48590
ab € 12,50*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48592
ab € 15,55*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48594
ab € 16,76*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48591
ab € 12,48*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48593
ab € 14,71*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48595
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.