Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche Classic 4/D, 180x265mm, 100 Stück, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430770
Hersteller:
     Arofol
Herst.-Nr.:
     2FVAF000004
EAN/GTIN:
     4009445010502
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Luftpolster Versandtasche
Leichte Luftpolster-Versandtasche aus unbeschichtetem FSC®-Papier mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Mit Trifix-Verschluss. Nr. 8 - 10 nur als Postpaket verwendbar. Größe 1+2 mit einem Loch, ab Größe 3 und CD mit 2 Löchern.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Typ:
Nr. 4
Innenmaß:
180 x 265 mm
Außenmaß:
200 x 275 mm
Gewicht:
17 g
Inhalt:
100 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 10,95*
€ 17,63*
Lager 690
132
1
€ 5,49*
ab € 12,68*
€ 18,44*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 15,69*
€ 22,40*
1
€ 4,95*
ab € 16,62*
€ 23,55*
1
Frei Haus
ab € 20,75*
€ 28,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48584
ab € 8,83*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48588
ab € 12,56*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48582
ab € 14,64*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48585
ab € 8,90*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48587
ab € 10,98*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48589
ab € 12,63*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48581
ab € 11,65*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48583
ab € 14,66*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48580
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.