Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche Classic 4/D, 200x275+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolstertasche Classic 4/D, 200x275+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000004
Luftpolstertasche Classic 4/D, 200x275+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000004
Luftpolstertasche Classic 4/D, 200x275+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000004
Luftpolstertasche Classic 4/D, 200x275+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000004
Luftpolstertasche Classic 4/D, 200x275+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000004
Luftpolstertasche Classic 4/D, 200x275+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000004
Luftpolstertasche Classic 4/D, 200x275+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000004
Artikel-Nr.:
     639-430770
Hersteller:
     Arofol
Herst.-Nr.:
     2FVAF000004
EAN/GTIN:
     4009445010502
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Luftpolster Versandtasche
Leichte Luftpolster-Versandtasche aus unbeschichtetem FSC®-Papier mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Mit Trifix-Verschluss. Nr. 8 - 10 nur als Postpaket verwendbar. Größe 1+2 mit einem Loch, ab Größe 3 und CD mit 2 Löchern.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
false
Breite:
200
Farbe:
gold
Fenster vorhanden:
false
Höhe:
275
Weitere Suchbegriffe: Luftpolster-Tasche, Luftpolster-Umschlag, Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche 180x265mm, Luftpolsterversandtaschen, Polstertaschen, Postversandkuverts, Selbstklebende Kuverts und Taschen, Versandmittel für Ordner, Kataloge, Versandtaschen, Airbag-Taschen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 10,97*
€ 17,57*
1 Tag
225
1
€ 5,49*
ab € 12,71*
€ 18,38*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 15,62*
€ 22,32*
1
€ 4,95*
ab € 16,60*
€ 23,47*
1
Frei Haus
ab € 20,62*
€ 28,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48584
ab € 8,88*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48588
ab € 12,52*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48582
ab € 14,62*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48585
ab € 8,87*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48587
ab € 11,01*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48589
ab € 12,58*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48581
ab € 11,69*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48583
ab € 14,62*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48580
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.