Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, B5, 90g/m², 250ST, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430760
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30022367
EAN/GTIN:
     4003928361150
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtaschen b5
Papprückwandtasche. Format: B5. Größe: 250 x 176 mm (B x H). Haftklebend mit Abdeckstreifen. Ohne Fenster. Natron braun. Papiergewicht: 90 g/m².
Weitere Informationen:
Format:
B5
Farbe:
braun
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
90 g/qm
Inhalt:
250 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 38,57*
€ 53,05*
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 40,03*
€ 53,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,99*
€ 68,22*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 71,89*
€ 94,00*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia
30022364
ab € 48,04*
Sonstiges
MAILmedia
30002489
ab € 25,03*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
391130
ab € 26,56*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
381200
ab € 25,34*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30122709
ab € 34,87*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30123506
ab € 33,21*
Sonstiges
MAILmedia
30002526
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.