Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche B4 Haftklebung 120g weiß 125ST Papprückwand


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430730
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30002528
EAN/GTIN:
     4003928391133
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtaschen b4
Papprückwandtasche | Format: B4 | Größe: 353 x 250 mm (B x H) | Haftklebend mit Abdeckstreifen | Ohne Fenster | Natron weiß | Papiergewicht: 120 g/m² | Bei den Versandtaschen ist die Rückwand aus produktionstechnischen Gründen nur angeleimt und nicht vollflächig geklebt.
Weitere Informationen:
Format:
B4
Farbe:
weiß
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
120 g/qm
Inhalt:
125 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kuverts, Umschläge, Versandtaschen, Papperückwandtaschen, 391130
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 26,56*
€ 36,91*
Lager 690
83
€ 5,49*
ab € 27,39*
€ 36,92*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 29,89*
€ 39,97*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 33,42*
€ 44,50*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 36,92*
€ 43,93
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 36,41*
€ 43,33
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 35,33*
€ 42,04
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 34,23*
€ 40,73
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 32,58*
€ 38,77
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 27,39*
€ 32,59
pro Karton
1 Karton enthält 125 Stück (ab € 0,21912* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia
30022364
ab € 48,04*
Sonstiges
MAILmedia
30002489
ab € 25,03*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
381200
ab € 25,34*
Sonstiges
MAILmedia
30123466
ab € 38,57*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30122709
ab € 34,87*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30123506
ab € 33,21*
Sonstiges
MAILmedia
30002526
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.