Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle C6 ohne Fenster, Nassklebung, 80g/m², weiß, 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430308
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30002355
EAN/GTIN:
     4003928211509
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag. Format: C6. Größe: 162 x 114 mm (B x H). Offset weiß mit grauem Seidenvollfutter. Nassklebend. Ohne Fenster. Papiergewicht: 80 g/m². Packung mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
Format:
C6
Farbe:
weiß
Klebeart:
nassklebend
Grammatur:
80 g/qm
Inhalt:
25 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 2,24*
Lager 690
254
€ 5,49*
ab € 1,35*
€ 2,27*
10 Tage
254
€ 5,87*
ab € 1,72*
€ 2,92*
€ 6,95*
ab € 2,21*
€ 3,71*
€ 5,50*
ab € 1,66*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
230070
ab € 3,96*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002361
ab € 2,14*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
211400
ab € 0,46*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
212260
ab € 0,65*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
218250
ab € 0,62*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
212680
ab € 1,90*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002358
ab € 0,56*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
221500
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.