Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag MAILmedia DIN lang Kleinpackung, mit Innendruck nein, Umschlag-Verschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Briefumschlag
Briefumschlag
Artikel-Nr.:
     1039H-984910910491
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     221500
EAN/GTIN:
     4003928221508
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag MAILmedia DIN lang Kleinpackung, mit Innendruck nein, Umschlag-Verschluss

In cellophanierten Kleinpackungen absgestimmt auf Ihren indivudellen Bedarf. Nassklebung (NK) - gummiert, Klebe. Selbstklebend (SK), Klebegarantie 6 Monate. Haftklebung (HK)- mit Abdeckstreifen, Klebe.
Breite 220mm, Höhe 110mm, Papiergewicht (g/qm) 80g/m², mit Fenster nein, Packungsinhalt (Menge und Art) 25 Stück, mit Seidenfutter ja

Eigenschaft: mit Innendruck nein, NK
Farbe: weiß

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,04*
€ 3,55*
1 Tag
171
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,19*
€ 3,62*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,01*
€ 4,26*
2 Tage
243
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,66*
€ 5,84*
Lager 1039
53
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,76*
€ 9,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,86*
€ 11,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 6,76*
€ 8,04
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,2704* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30123546
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.