| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA447840 Herst.-Nr.: 726504 EAN/GTIN: 4003928211509 |
| |
|
| | |
| - Briefumschläge C6
- gummiert
- weiß
- holzfrei Offset
- Seidenfutter
- Größe: 114 x 162 mm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Innenfutter | Blattformat: | C6 | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Fenster: | nein | Klebung: | Nassklebung | Marke: | Mailmedia | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 25 Stück | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umschlagsformat: | C6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefumschläge nassklebend c6 weiß 80 g, briefumschlag c6, briefumschläge c6 80g nassklebend, Briefversandtasche, Futter, gefüttert, Innenfutter, Seidenfutter, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,32* | € 2,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,34* | € 2,27* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,73* | € 2,92* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,20* | € 3,71* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,66* | € 3,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|