Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag MAILmedia DIN C6 Kleinpackung, mit Innendruck ja, Umschlag-Verschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Briefumschlag
Briefumschlag
Artikel-Nr.:
     1039H-984910910655
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     212260
EAN/GTIN:
     4003928212261
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag MAILmedia DIN C6 Kleinpackung, mit Innendruck ja, Umschlag-Verschluss

In cellophanierten Kleinpackungen abgestimmt auf Ihren indivudellen Bedarf. Nassklebung (NK) - gummiert, Klebe. Selbstklebend (SK), Klebegarantie 6 Monate. Haftklebung (HK)- mit Abdeckstreifen, Klebe.
Breite 162mm, Höhe 114mm, Papiergewicht (g/qm) 72g/m², mit Fenster ja, Packungsinhalt (Menge und Art) 25 Stück, mit Seidenfutter nein

Eigenschaft: mit Innendruck, SK
Farbe: weiß

Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 1,11*
1 Tag
245
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,68*
€ 1,14*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,77*
€ 1,30*
9 Tage
245
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,08*
€ 1,83*
Lager 1039
26
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,02*
€ 3,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0808* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30123546
ab € 1,33*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
230070
ab € 3,98*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002361
ab € 2,15*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
211400
ab € 0,46*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
218250
ab € 0,62*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
212680
ab € 1,90*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002358
ab € 0,57*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
221500
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.