Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralhefter aus Colorspan, A4, 355g/m², türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-427019035
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     240236E
EAN/GTIN:
     3130632402365
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Spiralhefter aus Karton 355g/qm - für A4. Dieser Spiralhefter wird aus Karton-Karton hergestellt, ein Karton von einzigartiger Qualität, homogen und gefärbt, ohne Lack und ohne Zusatz von Kunststoffmaterial. Er ist strapazierfähiger als alle anderen Kartons des täglichen Gebrauchs. Die Spiralhefter sind einfach und sicher zu verwenden. Sie ermöglichen eine sichere Ablage von gelochten Dokumenten. Mit dem bedruckten Deckel kann man den Inhalt optimal kennzeichnen. Für perforierte A4-Dokumente, Abstand 80mm, für bis zu 300 Blatt in A4 (80g). Der Spiralhefter wird in Deutschland hergestellt.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Farbe:
türkis
Verwendung für Papierformat:
A4
Breite:
240 mm
Höhe:
320 mm
Fassungsvermögen:
300 Blatt (80g)
Material:
Colorspan-Karton
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,55*
€ 1,61*
1 Tag
63
1
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 1,70*
Lager 690
69
1
€ 5,49*
ab € 1,70*
€ 1,78*
1 Tag
69
1
€ 4,99*
ab € 2,04*
€ 2,14*
4 Tage
63
1
€ 6,95*
ab € 2,78*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
240231E
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.