Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 240236E Aktenordner Pressspan Türkis A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 240236E Aktenordner Pressspan Türkis A4
Exacompta 240236E Aktenordner Pressspan Türkis A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103874266
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     240236E
EAN/GTIN:
     3130632402365
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Pressspan
Produktfarbe
Türkis
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
300 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Verschluss
Ja
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
25 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
240 mm
Gewicht
73 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
240231E
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.