Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenhefter, A4, 250 g/m², voller Deckel, kfm-/Behördenheftung, Manilakarton, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-413121008
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80003908
EAN/GTIN:
     4014481502911
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Ösenhefter A4 1/1 Vorderdeckel. Art der Heftung: kaufmännische- und Behördenheftung. Ausstattung: ganz, Abheftvorrichtung vorhanden, Organisationsaufdruck vorhanden. Werkstoff: Manilakarton. Papiergewicht bzw Stärke: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 240 x 305 mm. Farbe: gelb. Blauer Engel.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische und Amtsheftung
Ausführung des Vorderdeckels:
ganz
Format:
A4
Breite:
240 mm
Höhe:
305 mm
Fassungsvermögen:
170 Blatt
Farbe:
gelb
Grammatur:
250 g/qm
Material:
Manilakarton (RC)
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: falken ösenhefter gelb kaufm. heftung, einhänge hefter, einhänge-hefter kaufmännische heftung, Einhakhefter, Schlitzhefter, Klemmhefter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
121
1
€ 5,49*
ab € 0,26345*
€ 0,47345*
2 Tage
944
1
€ 5,95*
ab € 0,28*
€ 0,50*
1
€ 7,95*
ab € 0,28*
€ 0,52*
9 Tage
136
1
€ 5,87*
ab € 0,28*
€ 0,54*
1
€ 6,95*
ab € 0,30*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47345*
€ 0,56341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38345*
€ 0,45631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37345*
€ 0,44441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33345*
€ 0,39681
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31345*
€ 0,37301
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26345*
€ 0,31351
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.