Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-411811010 Herst.-Nr.: 323SB6CS01 EAN/GTIN: 4007817039953 |
| |
|
| | |
| Fasermaler triplus® color. DRY SAFE Tinte - kann tagelang offen liegen, ohne einzutrocknen (Test ISO 554), ergonomischer Dreikantschaft für entspanntes Schreiben und Malen, Kappe mit Atemluftkanal nach ISO 11540 und BS 7272-1/2. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: 323-54 türkis; 323-82 - hellgrau, 6 Farben color pastel, 323-43 - hellorange; 323-53 - limonengrün, 323-21 hellrosa; 323-62 lavendel, auswaschbar, brillante Farben, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: ca. 1,0 mm, Spitze druckgesichert. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: in Tintenfarbe, Clip vorhanden. Material des Schaftes: PP - garantiert lange Lebensdauer, Zertifikat/Zulassung: EN71. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 3,02* | € 4,20* | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 3,27* | € 4,53* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,40* | € 6,85* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 15,28* | € 22,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|