Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-410715 Herst.-Nr.: 700 M10 EAN/GTIN: 4007817700235 |
| |
|
| | |
| Tuschefüller Mars® matic Tuschezeichner , Verwendung für Zeichnungsträger: für Zeichen- und Transparentpapiere sowie mattierte Zeichenfolien, Material und Farbe des Clips: Metallclip, silber, ISO-Kennzeichnung vorhanden, Spitze austauschbar, Typbezeichnung der Tintenpatrone: Mars® matic Zeichentusche 745, für höchste Präzision, mit hartverchromtem Zeichenröhrchen, kein eintrocknen durch Doppeldichtung in der Kappe, gleichmäßige Tuscheabgabe durch Sammlersystem. Dreifache, farbige Linienbreiten-Kennzeichnung nach ISO bzw. DIN, Farbe des Schaftes: blau, Strichstärke: 1,0 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: entsprechend der Zeichentusche, Ausführung des Inhalts mit Packung: Stückpackung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, staedler isograph, pergamentpapier, rapidograph 1mm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 14,43* | € 20,91* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,27* | € 22,69* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 16,75* | € 24,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|