Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-410622 Herst.-Nr.: 552 02 EAN/GTIN: 4007817552032 |
| |
|
| | |
| Mars® Comfort Schnellverstellzirkel, Werkstoff: Kunststoff-Metall-Verbund, Ausführung der Griffzone: Kunststoffschalen.Blei- und Nadelschenkel abknickbar, auswechselbare Nadel. Ausführung: max. Durchmesser des Zeichenkreises: 585 mm, Verlängerungsstange vorhanden, Typbezeichnung der Schnellverstellung: Drucktastenmechanik, Art der Feineinstellfunktion: Mitteltriebsspindel, Anzahl der Gelenke: 3, Verwendung für Zapfendurchmesser: 4 mm, Ausführung des Zirkeleinsatzes: Nadel, auswechselbarer Bleieinsatz mit Zapfen Ø 4 mm, Minenbüchse vorhanden, Länge: 170 mm, Farbe: blau, silber. Ausführung des Inhalts mit Packung: Hauptzirkel, Verlängerungsstange, Universaladapter und Ersatzteildose im Klappdeckeletui. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 14913134 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 16,49* | € 23,30* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 16,50* | € 23,33* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 16,82* | € 23,73* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 18,44* | € 26,52* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 19,30* | € 26,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|