Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE55202 Herst.-Nr.: 55202 EAN/GTIN: 4007817552032 |
| |
|
| | |
| - Schnellverstellzirkel mit Drucktastenmechanik und Mitteltriebsspindel
- Blei- und Nadelschenkel abknickbar
- Auswechselbarer Bleieinsatz mit Zapfen 4 mm
- Auswechselbare Nadel
- Max. Kreis ca. 350 mm, mit Verlängerungsstange ca. 585 mm
- Länge 170 mm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Gelenke: | 2 | Art der Feinstellfunktion: | Mitteltriebrad | Bruttogewicht: | 0.2148 kg | Farbe: | silber/blau | Farbname: | silber blau | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 170 mm | Marke: | Staedtler | Material: | Metall/Kunststoff | Typbezeichnung der Schnellverstellung: | Drucktastenmechanik und Mitteltriebspindel | Verlängerungsstange vorhanden: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reißzeug, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zirkel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 16,49* | € 23,30* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 16,50* | € 23,33* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 16,82* | € 23,73* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 18,44* | € 26,52* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 19,30* | € 26,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|