Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienstift Lumocolor® non-permanent, ca. 0.6 mm, STAEDTLER Box mit 8 Farben


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-410558
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     316 WP8
EAN/GTIN:
     4007817323601
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Feinschreiber Lumocolor® non-permanent Universalstift, Material des Clips: PP-Rezyklat-Kunststoff. für Overhead-Projektion und fast alle Flächen, feucht abwischbar von Folien, wasserlösliche Tinte, schnelltrocknend, höchste Farbbrillanz, mit Clip, Schaft und Kappe aus 97% aus PP-Rezyklat-Kunststoff garantieren lange Lebensdauer. Ausführung Stift:. nachfüllbar. Typbezeichnung der Mine: Tintenspeicher, Farbe des Schaftes: grau, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: ca. 0.6 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsarme Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: 1 gelb, 2 rot, 3 blau, 4 orange, 5 grün, 6 violett, 7 braun, 9 schwarz. Ausführung des Inhalts mit Packung: STAEDTLER Box mit 8 Stück.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
8 Farben sortiert
Strichstärke:
ca. 0,6 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze F
nachfüllbar:
ja
lichtbeständig gegeben:
nein
wasserfest:
nein
dokumentenecht:
nein
geeignet für Schablone:
nein
Material des Gehäuses:
Schaft und Kappe aus 97% aus PP-Rezyklat-Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
lange Lebensdauer, Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. Nachfüllbar mit der Tankstelle 487. Für Overhead-Projektion und fast alle Flächen, feucht abwischbar von Folien, wasserlösliche Tinte, schnelltrocknend, höchste Farbbrillanz, mit Clip.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,91*
€ 8,87*
9 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,88*
€ 8,88*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,91*
€ 8,88*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 9,32*
Lager 690
19
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 7,15*
€ 10,30*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 10,30*
€ 12,26
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 10,22*
€ 12,16
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 9,58*
€ 11,40
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 9,35*
€ 11,13
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 9,25*
€ 11,01
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 7,15*
€ 8,51
pro Etui
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.