Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienstift Lumocolor® permanent, ca. 0.4 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-410552015
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     313-2
EAN/GTIN:
     4007817308646
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Feinschreiber Lumocolor® permanent Universal, Material des Clips: PP-Rezyklat-Kunststoff. Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen, Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder,Schaft und Kappe aus 97% aus PP-Rezyklat-Kunststoff garantieren lange Lebensdauer. Ausführung Stift:. nachfüllbar. Typbezeichnung der Mine: Tintenspeicher, Farbe des Schaftes: schwarz, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: ca. 0.4 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei, wasserfest, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot
Strichstärke:
ca. 0,4 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze S
nachfüllbar:
ja
lichtbeständig gegeben:
ja
wasserfest:
ja
dokumentenecht:
nein
geeignet für Schablone:
nein
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, folienstift lumocolor permanent rot, trockenmarker lumocolor, trockenmarker, Fineliner, OHP-Stifte, OHP-Zubehör, Universalstifte, Permanentmarker, Marker für CDs, DVDs, Wetterfeste Marker, Wasserfeste Marker
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
215
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 1,40*
Lager 690
271
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,41*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,80*
€ 1,41*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,04*
€ 1,52*
10 Tage
70
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,88*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.