Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-410488011 Herst.-Nr.: 487 17-5 EAN/GTIN: 4007817487051 |
| | |
|
| | |
| Feinschreibertinte Lumocolor® refill station für permanent Universalstifte. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarme Tinte, wasserfest, lichtbeständig gegeben, wischfest. Überfüllen ist unmöglich, da der Stift nur die maximal mögliche Tintenmenge aus der Tankstelle herauszieht, einfaches und sauberes Nachfüllen, nach wenigen Minuten ist der Stift wieder schreibbereit, nach 3 - 4 Stunden wieder. PP-Tank. Inhalt: 15 ml. Farbe: grün. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 4 | | € 5,87* | ab € 3,30* | € 5,66* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,32* | € 5,66* | | | | Lager 690 | | | | 4 | | € 5,49* | ab € 3,35* | € 5,71* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,34* | € 5,87* | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 3,77* | € 6,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 15 Milliliter (ab € 0,22334* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 22,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|