Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE48717-5 Herst.-Nr.: 487 17-5 EAN/GTIN: 4007817487051 |
| |
|
| | |
| - Diese praktische Tankstelle aus Polypropylen (PP) ist bestens geeignet zum Nachfüllen der Lumocolor permanent Universalstifte
- Inhalt: 15 ml
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarme Tinte | Bruttogewicht: | 0.033 kg | Farbname: | grün | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | Schreibfarbe: | grün | wasserfest: | ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,27* | € 5,70* | | | | | | 8 Tage | | | 4 | | € 5,49* | ab € 3,33* | € 5,74* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,32* | € 6,28* | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 3,76* | € 6,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|