Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alulineal Mars®, 30 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-410372
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     563 30
EAN/GTIN:
     4007817563304
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Mars® Aluminium-Lineal. Werkstoff: Aluminium. Ausführung der Tuschekante: unterseitig. Geprägte Teilung, integrierter, rutschhemmender Streifen an der Unterkante. Länge: 30 cm. Farbe: silber. Ausführung des Inhalts mit Packung: Stückpackung.
Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Teilung:
cm-Teilung
Material:
Aluminium
Farbe:
silber
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 3,93*
Lager 690
158
1
€ 5,49*
ab € 2,60*
€ 3,95*
10 Tage
158
1
€ 5,87*
ab € 2,79*
€ 4,26*
1
€ 4,00*
ab € 2,73*
€ 4,26*
1
€ 7,95*
ab € 2,81*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.