Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Lineal 563 30 Aluminium 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/292/a012292a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/292/a012292a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-232003900
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     563 30
EAN/GTIN:
     4007817563304
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Geprägte Teilung, integrierter, rutschhemmender Streifen an der Unterkante.
Weitere Informationen:
Länge:
30
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Ausführung der Tuschekante:
unterseitig
Griff vorhanden:
Nein
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lineal
Weitere Suchbegriffe: Bürolineal, Flachlineal, Schullineal, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürolineal alu 30 cm, bürolineal 30 cm, bürolineal alu, Bürolineale, Lineale, Technikerlineale, Zeichenlineale, Zeichenzubehöre
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
84
1
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 3,93*
2 Tage
157
1
€ 5,49*
ab € 2,59*
€ 3,95*
10 Tage
157
1
€ 5,87*
ab € 2,78*
€ 4,26*
1
€ 4,00*
ab € 2,71*
€ 4,26*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,87*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.