Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-410370 Herst.-Nr.: 563 15 EAN/GTIN: 4007817563151 |
| |
|
| | |
| Mars® Aluminium-Lineal. Werkstoff: Aluminium. Ausführung der Tuschekante: unterseitig. Geprägte Teilung, integrierter, rutschhemmender Streifen an der Unterkante. Länge: 15 cm. Farbe: silber. Ausführung des Inhalts mit Packung: Stückpackung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürolineal, Flachlineal, Schullineal, Kunststoff-Lineal, Kunststofflineal, Plastiklineal, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürolineal aluminium 15 cm, bürolineal alu, bürolineal 15cm, 10528941 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,62* | € 2,33* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,63* | € 2,37* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,00* | € 3,33* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,86* | € 3,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,51* | € 3,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|