Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-5653962 Herst.-Nr.: 563 15 EAN/GTIN: 4007817563151 |
| | |
|
| | |
| STAEDTLER Metall-Lineal, aus Aluminium, 150 mm Millimeter-Skalierung, geprägte Teilung, Tuschekante, rutschhemmender Streifen an der Unterkante, in Aufhänger- verpackung (563 15) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürolineal, Flachlineal, Schullineal, Kunststoff-Lineal, Kunststofflineal, Plastiklineal, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürolineal aluminium 15 cm, bürolineal alu, bürolineal 15cm, Zeichen-Hilfsmittel, Metall-Lineale |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,62* | € 2,36* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,63* | € 2,38* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,00* | € 3,33* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,85* | € 3,94* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,51* | € 3,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|