Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinliner Triplus blau 0,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-410160001
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334-3
EAN/GTIN:
     4007817334003
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Feinschreiber triplus® fineliner. Ausführung Spitze: superfeine, metallgefasste Spitze, ca. 0,3 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, blau. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Efficient for ecology, airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, auswaschbar aus den meisten Textilien, PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer. Ausführung der Griffzone: ergonomischer Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben. Farbe der Kappe: in Tintenfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: silber.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
Strichstärke:
ca. 0,3 mm
Ausführung der Spitze:
superfeine, metallgefasste Spitze
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
ja
auswaschbar:
ja
lichtbeständig gegeben:
nein
dokumentenecht:
nein
Ausführung der Griffzone:
ergonomischer Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben
Farbe des Schaftes:
silber
Weitere Suchbegriffe: staedler feinliner blau, feinliner blau, feinliner staedler, Tintenroller
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
225
1
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,91*
Lager 690
190
1
€ 5,49*
ab € 0,51*
€ 0,93*
10 Tage
162
1
€ 5,87*
ab € 0,51*
€ 0,97*
1
€ 6,95*
ab € 0,52*
€ 1,01*
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,58*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.