Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildaufhänger Ø 45 mm, wasserlöslich gummiert, 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-395749
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5749
EAN/GTIN:
     4008705057493
Suchbegriffe:
Bild-Aufhänger
Bildaufhänger
Bilder-Aufhänger
Bilder-Haken
HERMA Aufhänger selbstklebend, aus strukturiertem Leinengewebe, mit eingearbeitetem Drahtbügel-Haken, zum Aufhängen von Bildern und Bilderrahmen, Plakaten, Kalendern, Schildern und mehr, Durchmesser: 45 mm, Tragkraft: bis zu 1,2 kg, wasserlöslich gummiert, 6 Stück pro Packung
Weitere Informationen:
Form:
rund
Durchmesser:
45 mm
Anzahl Stück / Packung:
6
Material:
Gewebe
Hafteigenschaft:
permanent haftend
Anwendung:
1600g Tragkraft
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 1,16*
Lager 690
280
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,79*
€ 1,17*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,22*
1 Tag
280
10
pro Karton
€ 4,99*
ab € 0,91*
€ 1,33*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,915*
€ 1,355*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.