Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM5749 Herst.-Nr.: 5749 EAN/GTIN: 4008705057493 |
| |
|
| | |
| - Aufhänger mit Drahtbügeln, vermessingt. Shirting, wasserlöslich gummiert
- die Aufhänger auf der wasserlöslich gummierten Seite befeuchten und auf den Untergrund aufkleben
- etwa eine halbe Stunde unbelastet antrocknen lassen
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.008 kg | Durchmesser: | 45 mm | Farbe: | weiß | Haftklebung: | ablösbar | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | HERMA | Packungsinhalt: | 6 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bilderaufhänger, Bilderhaken, bildaufhänger herma, bild aufhänger, Aluminiumrahmen, Bildaufsteller, Bildhalter, Bildrahmen, Echtholzrahmen, Fotoaufhänger, Fotorahmen, Holzrahmen, Kunststoffrahmen, Portraitrahmen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,72* | € 1,16* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,79* | € 1,16* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,23* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 0,91* | € 1,30* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,888* | € 1,306* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|