Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Hunde, A4, 2-Ring, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-390600427
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19427
EAN/GTIN:
     4008705194273
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Bunte DIN A4 Ringbücher aus stabilem Karton, glänzender Farbdruck mit verschiedenen Tiermotiven. Gefräster Rücken, dadurch 100% planliegend. Mit besonderer 2-D-Ring-Mechanik ausgestattet für leichtes Öffnen und Schließen. Mit praktischem Metall-Niederhalter. Rückenbreite 3,5cm. Geeignet für DIN A4 Prospekthüllen, Trennstreifen und Register.
Weitere Informationen:
Serie:
Hunde
Format:
A4
Mechaniktyp:
D-Mechanik
Anzahl Ringe:
2
Ring-Ø (in mm):
25
Rückenbreite:
3,5 cm
Einband:
Karton mit glänzendem Farbdruck
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 2,09*
€ 3,67*
1
€ 6,78*
ab € 2,12*
€ 3,72*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,16*
€ 3,83*
Lager 690
15
3
€ 5,49*
ab € 2,40*
€ 4,16*
1 Tag
15
3
€ 4,99*
ab € 2,46*
€ 4,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.