Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM19427 Herst.-Nr.: 19427 EAN/GTIN: 4008705194273 |
| |
|
| | |
| - Bunte DIN A4 Ringbücher aus stabilem Karton, glänzender Farbdruck mit verschiedenen Tiermotiven
- Gefräster Rücken, dadurch 100% planliegend
- Mit besonderer 2-D-Ring-Mechanik ausgestattet für leichtes Öffnen und Schließen
- Mit praktischem Metall-Niederhalter
- Rückenbreite 3,5cm
- Geeignet für DIN A4 Prospekthüllen, Trennstreifen und Register
Weitere Informationen: | | Anzahl Ringe: | 2 | Blattniederhalter vorhanden: | ja | Farbe: | mehrfarbig | Greifloch: | nein | Kantenschutz: | nein | Marke: | HERMA | Material: | Pappe | Mechaniktyp: | Ringmechanik | Motiv: | Hunde | Rückenbreite: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 manila, ringbuch a4, ringbuch, Motivringbuch, Prospektalbum, Schulringbuch |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,09* | € 3,67* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,12* | € 3,72* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,16* | € 3,83* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 5,49* | ab € 2,40* | € 4,16* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 4,99* | ab € 2,46* | € 4,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|