Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printer GEBUCHT schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-387009
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     20N/LGT
EAN/GTIN:
     9004362395157
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Kunststoffselbstfärbestempel mit Fixtext "Gebucht", Gehäusefarbe schwarz/rot, Kissenfarbe rot.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Selbstfärber
Text:
GEBUCHT
Zeilen:
1-zeilig
Textfläche:
38 x 14 mm
Stempelfarbe:
rot
dokumentenecht:
ja
Material:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
1
€ 5,95*
ab € 5,97*
€ 9,31*
1
€ 5,50*
ab € 5,46*
€ 9,32*
1
€ 7,95*
ab € 6,17*
€ 9,74*
1
€ 4,00*
ab € 6,42*
€ 9,92*
Lager 690
38
1
€ 5,49*
ab € 6,65*
€ 10,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trodat
76650
ab € 9,63*
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
105181
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.