Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLOP Textstempel Printer 20 GEBUCHT 100672 38mm Kunststoff rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/347/a009347f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/347/a009347f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-163006100
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     100672
EAN/GTIN:
     9004362395157
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Die richtige Größe für die wichtigsten Informationen. Erzeugt einen rechteckigen Abdruck. Herausragendes Merkmal ist beim Printer 20 das patentierte, große Indexfenster, das es ermöglicht, neben dem Textabdruck flexibel und vor allem einfach auch personalisierte Informationen auf dem Indexkärtchen abzubilden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Printer 20
Abmessung der Stempelfläche:
38 x 14 mm (B x H)
Ausführung der Drucktexte:
GEBUCHT
max. Anzahl der Druckzeilen:
1 Druckzeile
Höhe der Schrift:
10
Stempeltext austauschbar:
Nein
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Schreibfarbe des Stempels:
rot
Farbe des Gehäuses:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textstempel Printer 20
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
1
€ 5,95*
ab € 5,97*
€ 9,30*
1
€ 5,50*
ab € 5,47*
€ 9,31*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,15*
€ 9,73*
1
€ 4,00*
ab € 6,42*
€ 9,91*
1 Tag
38
1
€ 5,49*
ab € 6,65*
€ 10,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trodat
76650
ab € 9,61*
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
105181
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.