Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLOP Mini-Dater S 160/L3, Datumstempel deutsch mit Zusatztext GEBUCHT, Abdruck blau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild COLOP Printer Mini-Dater S 160/L3 GEBUCHT
Produktbild COLOP Printer Mini-Dater S 160/L3 GEBUCHT
Abdruck COLOP Printer Mini-Dater S 160/L3 GEBUCHT
Artikel-Nr.:
     CUZ8L-105181
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     105181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
Der Printer S 160/L3 ist mit einem 4 mm Datum und einer Textplatte mit der Botschaft "Bezahlt" ausgestattet. Perfekt für den Büroalltag. Das Datum wird im Format Tag/Monat/Jahr gedruckt und ist 12 Jahre valide. Der Stempel enthält ein zweifarbiges Farbkissen, der Text druckt blau und das Datum rot.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Colop-Stempelerzeugung
107132
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.