Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorständer Ergo, 24", weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-309036000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     6434-00-01
EAN/GTIN:
     4002432132614
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Leitz Monitorständer Ergo. Ergonomischer Monitorständer für maximalen Komfort am Arbeitsplatz. Erhöht den Bildschirm Ihres Monitors auf Augenhöhe, wodurch die Bildschirmarbeit angenehmer und die Körperhaltung insgesamt verbessert wird. Der zusätzliche Stauraum unter dem Ständer misst 479 x 210 x 84 mm (BxTxH) und bietet Platz für eine Tastatur mit einer Breite von bis zu 470 mm. Abwischbare und kratzfeste Oberfläche zur Vermeidung von Flecken. Wird flach verpackt geliefert und ist schnell und einfach zu montieren. Maximale Monitorgröße: 24". Tragkraft: bis zu 20 kg. Format: 560 x 84 x 210 mm. Gewicht: 1,7 kg. 2 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
höhenverstellbar:
nein
Konzepthalter vorhanden:
Nein
Tastatureinschub/Tastaturfach vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Breite:
560 mm
Tiefe:
210 mm
Höhe:
84 mm
Tragfähigkeit:
20 kg
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Beschreibung der Besonderheiten:
Erhöht den Bildschirm Ihres Monitors auf Augenhöhe, wodurch die Bildschirmarbeit angenehmer und die Körperhaltung insgesamt verbessert wird. Der zusätzliche Stauraum unter dem Ständer misst 479 x 210 x 84 mm (BxTxH).
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,95*
ab € 23,04*
€ 31,11*
€ 4,50*
ab € 23,04*
€ 31,12*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,52*
€ 32,99*
€ 5,95*
ab € 24,57*
€ 34,34*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 26,96*
€ 36,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.