Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 64340001 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll) Freistehend Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 64340001 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll) Freistehend Weiß
Leitz 64340001 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll) Freistehend Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107959421
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     64340001
EAN/GTIN:
     4002432132614
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Der Leitz Ergo Monitorständer erhöht den Bildschirm Ihres Monitors auf Augenhöhe, wodurch die Bildschirmarbeit angenehmer und die Körperhaltung insgesamt verbessert wird. Die Verwendung eines Monitorständers sorgt außerdem für Ordnung auf dem Schreibtisch, da er Stauraum für die Tastatur und andere Dinge des täglichen Bedarfs bietet. Mit seinem minimalistischen Design und der matten Oberfläche trägt dieser elegante Monitorständer zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden bei, indem er mühelos die perfekte aktive Arbeitsumgebung schafft. Kombinieren Sie ihn mit anderen Leitz Ergo Produkten, um einen angenehmen und flexiblen Arbeitsplatz zu schaffen, der Sie den ganzen Tag in Bewegung hält.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Maximale Bildschirmgröße
24 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Freistehend
Sonstige Funktionen
Regalstärke
84 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
1670 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.