Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerregister Cosy 1-12, A4, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308902
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1248-00-00
EAN/GTIN:
     4002432125128
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Leitz Plastikregister Cosy 1-12, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit. Stabil und haltbar. Mit Universallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www.leitz.com/easyprint). Material: Polypropylen (PP) 0,30 mm, Deckblatt 0,32 mm. Blattanzahl 12. Format: 245 x 305 mm. Farbe: farbig.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
15
€ 5,49*
ab € 5,00*
€ 6,75*
9 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 5,28*
€ 8,63*
1
€ 6,95*
ab € 6,06*
€ 9,78*
1
€ 4,95*
ab € 6,85*
€ 10,69*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 101,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,92*
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,88*
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,91*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,44*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,41*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,47*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,04*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,05*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,03*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,40*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,40*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,39*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,01*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 8,07*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 7,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.