Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister Cosy 1-12 bedruckbar A4 PP 12 Blatt farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikregister Cosy 1-12 bedruckbar A4 PP 12 Blatt farbig
Plastikregister Cosy 1-12 bedruckbar A4 PP 12 Blatt farbig
Plastikregister Cosy 1-12 bedruckbar A4 PP 12 Blatt farbig
Plastikregister Cosy 1-12 bedruckbar A4 PP 12 Blatt farbig
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT12480000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12480000
EAN/GTIN:
     4002432125128
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
  • Leitz Plastikregister Cosy 1-12, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit
  • Stabil und haltbar
  • Mit Universallochung
  • Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www.leitz.com/easyprint)
  • Material: Polypropylen (PP) 0,30 mm, Deckblatt 0,32 mm
  • Blattanzahl 12
  • Format: 245 x 305 mm
  • Farbe: farbig.
Weitere Informationen:
Anzahl der Taben:
12
Blattanzahl:
12 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
0.2860 kg
Farbe:
farbig
für Format:
A4+
Höhe:
305 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
300 mic
Taben:
Zahlen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,49*
ab € 5,00*
€ 6,79*
Lager 467
7
1
€ 5,87*
ab € 5,30*
€ 8,55*
1
€ 6,95*
ab € 5,38*
€ 8,81*
1
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 10,82*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,86*
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,98*
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,93*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,43*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,45*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,51*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,03*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,03*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,01*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,43*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,39*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,42*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,00*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 7,99*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 8,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.