Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Klein, A5, mit Deckel, ABS, weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308761410
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5229-10-01
EAN/GTIN:
     4002432116508
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Aufbewahrungsbox MyBox, Klein, mit Deckel, für DIN A5. Für A5-Dokumente und kleinere Büro- oder Home-Accessoires. Deckel mit leichter Einrastfunktion, dennoch leicht zu öffnen. Rahmen des Deckels ist ausgelegt auf sicheres Stapeln. Mit weichen, abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung. Zwei Boxen MyBox Klein passen auf eine Box MyBox Mittel. Konische Form für platzsparendes Transportieren. Bei Nichtgebrauch platzsparend ineinander stapelbar. Mit Zweifarbeneffekt: weiße Hochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe. Robust, kratzfest und wasserdicht. Modularer Aufbau zur besseren Organisation und für maximale Flexibilität: kombinierbar mit den Aufbewahrungsschalen MyBox und den Einsätzen MyBox. Material: hochwertiger ABS-Kunststoff (ohne Bisphenol A / BPA). Volumen: 5 Liter. Format: 318 x 128 x 191 mm. Farbe: weiß/grau.
Weitere Informationen:
Serie:
MyBox WOW
Farbe:
weiß/grau
Volumen:
5 Liter
Breite:
318 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
128 mm
Material:
ABS-Kunststoff
Ausführung:
Hochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe, robust, kratzfest und wasserdicht
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
1
€ 5,95*
ab € 12,45*
€ 16,83*
1
€ 6,95*
ab € 12,11*
€ 16,84*
1
€ 5,50*
ab € 11,96*
€ 17,23*
10 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 12,76*
€ 17,28*
Lager 690
4
1
€ 5,49*
ab € 13,98*
€ 18,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52581001
ab € 4,58*
Zubehör
Esselte
53230001
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.