Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Aufbewahrungsbox MyBox 52291001 klein 5l Deckel ws/gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-128015380
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52291001
EAN/GTIN:
     4002432116508
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Die Aufbewahrungsbox MyBox® in trendigen Farben. Die robusten Boxen bestehen aus hochwertigem Material in Hochglanzoptik mit modernem Zweifarbeneffekt. Dokumente, Zeitschriften, Werkzeuge und kleinere Utensilien lassen sich darin schnell, einfach und attraktiv verstauen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MyBox®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aufbewahrungsbox MyBox®
Maße:
31,8 x 12,8 x 19,1 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A5
Fassungsvermögen des Behältnisses:
5 l
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Griffmulde vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
ABS Kunststoff
BPA-frei:
Ja
Farbe:
weiß/grau
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4
1
€ 5,95*
ab € 12,52*
€ 17,21*
10 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 12,48*
€ 17,22*
1
€ 5,50*
ab € 12,25*
€ 17,81*
1
€ 7,95*
ab € 12,66*
€ 17,81*
4 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 13,19*
€ 17,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52581001
ab € 4,86*
Zubehör
Esselte
53230001
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.