Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminator iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308739024
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     7519-00-00
EAN/GTIN:
     4002432113569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Leitz Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3. Für Format A3. Mit einklappbaren, patentierten Ablagefächern am Ein- und Ausgang des Gerätes. Dadurch ist eine staubgeschützte Aufbewahrung bei Nichtgebrauch möglich. Mit intelligenter Sensortechnologie: ein Knopfdruck genügt. Vollautomatische Erkennung der Laminierdicke von Papier oder Folientasche und automatische Wahl der optimalen Geschwindigkeit. Vermeidung von Folienstaus. Mit patentiertem Easy Feed System: Fächer öffnen, offene Folie auflegen, Fächer schließen, Mithilfe der Führungsschiene das Dokument einlegen, laminieren mit perfektem Ergebnis! Mit LED-Bereitschaftsanzeige und Rücklaufanzeige. Mit 6 Laufrollen, 4 davon von außen beheizt. Mit automatischer Rollenrücklauffunktion: verhindert Folienstaus, wenn Folien falsch eingelegt wurden. Kein Carrier erforderlich. Für Fotos geeignet. Niedriger Energieverbrauch, automatische Abschaltung nach 30 Minuten. Inklusive Laminierfolien-Starterkit. Folienstärke: 80 - 250 micron. Geschwindigkeit: variabel, maximal 2000 mm/Minute (15 Sekunden für A4 80 mic). Vorheizzeit: 1 Minute, keine Wartezeit beim Wechsel zwischen unterschiedlichen Folienstärken. Temperatur: fest, maximal 142° C, Kaltlaminieren möglich. Maximale Breite: 320 mm. Maximale Laminierdicke: 1 mm. Leistungsaufnahme: 1600 Watt. Gewicht: 7,3 kg. Material: ABS-Kunststoff. Format: 482 x 125 x 400 mm, mit Ablage: 526 x 143 x 401 mm.3 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: silber/schwarz.
Weitere Informationen:
Format:
A3
Laminierverfahren:
Heißlaminierung
Laminiergeschwindigkeit:
2000 mm/min.
Schneidevorrichtung vorhanden:
nein
Farbe:
silber/schwarz
max. Breite des zugeführten Materials:
320 mm
Stärke der Folie:
80-250 mym
Breite:
482 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
400 mm
Gewicht:
7,3 kg
erforderliche Dauer des Vorheizens:
1 min.
Weitere Suchbegriffe: Heiß-Laminiergerät, Heiß-Laminiermaschine, Heißlaminator, Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, heißlaminiergerät leitz a3, heiss laminiergerät, heißlaminator a3, Laminatorenzubehör, Laminatoren-Zubehör, Laminator-Zubehör, Laminatorzubehör, Laminier-Zubehör, Laminierzubehör, Folientaschen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Film, Filme, Laminierfilm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
356 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 362,76*
€ 405,53*
€ 5,50*
ab € 359,44*
€ 405,53*
Lager 690
1
Frei Haus
ab € 381,36*
€ 422,67*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 397,95*
€ 443,33*
€ 4,50*
ab € 398,52*
€ 443,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,67*
€ 502,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,48*
€ 494,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,25*
€ 467,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,39*
€ 463,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,36*
€ 453,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
74890000
ab € 10,44*
Zubehör
Leitz
16926
ab € 27,09*
Zubehör
Leitz
33878
ab € 24,82*
Zubehör
Leitz
33872
ab € 24,49*
Zubehör
Leitz
74910000
ab € 18,61*
Zubehör
Leitz
74850000
ab € 19,99*
Zubehör
Leitz
74860000
ab € 6,83*
Zubehör
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Zubehör
Leitz
74790000
ab € 3,50*
Zubehör
Leitz
74920000
ab € 0,0618*
Zubehör
Leitz
74870000
ab € 25,22*
Zubehör
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
74900000
ab € 50,09*
Zubehör
Leitz
74800000
ab € 12,36*
Zubehör
Leitz
74810000
ab € 15,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.