Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminator iLam Office, A3, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308652
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     7253-00-84
EAN/GTIN:
     4002432112906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Leitz Laminiergerät iLAM Office A3, für Format A3. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und akustischem Warnton. Mit Freigabeschalter um verklemmte Dokumente zu entnehmen, mit 2 Laufrollen. Mit indirekter Heizung über den Rollen. Niedriger Energieverbrauch, automatische Abschaltung nach 30 Minuten. Inklusive Laminierfolien-Starterkit. Folienstärke: 80 bis 125 micron. Geschwindigkeit: 350 mm/Minute (45 Sekunden für A4 80 mic). Vorheizzeit: 1 Minute. Temperatur: fest, maximal 130° C. Maximale Breite: 320 mm. Maximale Laminierdicke: 0,4 mm. Leistungsaufnahme: 500 Watt. Gewicht: 1,737 kg. Format: 465 x 128 x 76 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Format:
A3
Laminierverfahren:
Heißlaminierung
Laminiergeschwindigkeit:
350 mm/min.
Schneidevorrichtung vorhanden:
nein
Farbe:
silber
max. Breite des zugeführten Materials:
320 mm
Stärke der Folie:
80-125 mym
Breite:
465 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
1,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Heiß-Laminiergerät, Heiß-Laminiermaschine, Heißlaminator, Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, heißlaminiergerät leitz a3, heiss laminiergerät, heißlaminator a3, Laminatorenzubehör, Laminatoren-Zubehör, Laminator-Zubehör, Laminatorzubehör, Laminier-Zubehör, Laminierzubehör, Folientaschen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Film, Filme, Laminierfilm, 308562
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 108,87*
€ 137,00*
Lager 690
4
Frei Haus
ab € 108,99*
€ 137,01*
€ 5,95*
ab € 109,67*
€ 138,26*
€ 4,50*
ab € 110,66*
€ 139,36*
2 Tage
12
€ 2,90*
ab € 110,76*
€ 139,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
74300002
ab € 18,46*
Zubehör
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Zubehör
Leitz
74790000
ab € 3,50*
Zubehör
Leitz
74920000
ab € 0,0618*
Zubehör
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
74800000
ab € 12,29*
Zubehör
Leitz
74810000
ab € 15,65*
Zubehör
Leitz
74830000
ab € 24,87*
Zubehör
Leitz
74840000
ab € 35,26*
Zubehör
Leitz
74930000
ab € 9,06*
Zubehör
Leitz
74780000
ab € 10,20*
Zubehör
Leitz
75180084
ab € 158,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.