Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen lang, Karton, 25 Stück, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308575001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3700-00-35
EAN/GTIN:
     4002432413294
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Leitz Einhängeheftstreifen, lang. Mit Lochung 6 + 8 cm, 8-cm-Lochung geöst, Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Kunststoff. Material: Manilakarton 250 g/qm (RC). Format: 60 x 305 mm. Blauer Engel. Farbe: blau.
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,50*
€ 7,40*
1 Tag
62
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,69*
€ 7,51*
2 Tage
13
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 7,56*
Lager 690
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,20*
€ 8,13*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,82*
€ 8,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,208* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37000011
ab € 0,18*
Ähnlich
Leitz
37000055
ab € 4,44*
Ähnlich
Leitz
37000025
ab € 4,48*
Ähnlich
Soennecken
3039
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.