Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen, lang , Manilakarton, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einhängeheftstreifen, lang , Manilakarton, grün
Einhängeheftstreifen, lang , Manilakarton, grün
Einhängeheftstreifen, lang , Manilakarton, grün
Einhängeheftstreifen, lang , Manilakarton, grün
Einhängeheftstreifen, lang , Manilakarton, grün
Einhängeheftstreifen, lang , Manilakarton, grün
Artikel-Nr.:
     1682-125300760
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37000055
EAN/GTIN:
     4002432306497
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Leitz Einhängeheftstreifen, lang. Mit Lochung 6 + 8 cm, 8-cm-Lochung geöst, Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Kunststoff. Material: Manilakarton 250 g/qm (RC). Format: 60 x 305 mm. Blauer Engel. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Heftfalz vorhanden:
Ja
Lochung:
6+8 cm, 8cm-Lochung geöst
selbstklebend:
Nein
Höhe:
305
max. Füllhöhe an Papier:
25
Material des Aufreihbandes:
Metall
Flächenmasse des Papiers:
250
Farbe:
grün
Breite:
60
Werkstoff:
Manilakarton
Material der Deckschiene:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
56
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,52*
€ 7,36*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,57*
€ 7,60*
1 Tag
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 7,68*
2 Tage
40
pro Packung
€ 2,90*
ab € 4,96*
€ 7,87*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,21*
€ 8,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1808* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37000035
ab € 4,53*
Ähnlich
Leitz
37000011
ab € 0,1788*
Ähnlich
Leitz
37000025
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.