| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-125244699 Herst.-Nr.: 3039 EAN/GTIN: 4003630136022 |
| |
|
| | |
| Die umweltfreundliche Alternative. Kurz, mit Metalldeckleiste. Weitere Informationen: | | Maße: | 3,4 x 15 cm (B x H) | Grammatur: | 250 | Ausführung der Lochung: | 4fach Lochung | selbstklebend: | Nein | Heftfalz vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Material der Deckschiene: | Metall | Werkstoff: | Recyclingkarton | Farbe: | je 50 x rot, blau, grün, je 25 x gelb, weiß | Packungsmenge: | 200 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Heftstreifen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen karton, abheftstreifen, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,86* | € 9,60* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,30* | € 9,77* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,93* | € 15,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,85* | € 16,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 11,00* | € 16,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0293* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|