Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen Karton 60x305mm blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heftstreifen Karton 60x305mm blau
Heftstreifen Karton 60x305mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT37000035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37000035
EAN/GTIN:
     4002432306480
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Einhängeheftstreifen
  • lang
  • mit Lochung 6 + 8 cm
  • 8-cm-Lochung geöst
  • Aufreihband aus Metall
  • Deckschiene aus Kunststoff
  • Material: Manilakarton 250 g/qm (RC)
  • Format: 60 x 305 mm
  • Blauer Engel
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
geöst
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
0.006 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Länge:
305 mm
Lochung:
4-fach
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Papiergewicht:
250 g/qm
selbstklebend:
nein
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,68*
€ 7,55*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,53*
€ 7,59*
2 Tage
21
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 7,62*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,20*
€ 8,24*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,84*
€ 8,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1936* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37000011
ab € 0,1788*
Ähnlich
Leitz
37000055
ab € 4,57*
Ähnlich
Leitz
37000025
ab € 4,54*
Ähnlich
Soennecken
3039
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.