Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, orange, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308540014
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1652-00-45
EAN/GTIN:
     4002432328697
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Trennblatt
Trennblätter
Leitz Trennblatt, A4, Tabe und Lochrand farbig bedruckt, Überbreite, damit Prospekthüllen nicht überstehen, mit Linienaufdruck, Lochung hinterklebt. Material: extrastarker Kraftkarton (RC) 230 g/qm. Format: 240 x 300 mm. Farbe: orange.
Weitere Informationen:
Format:
A4 Überbreite
Farbe:
orange
Breite:
240 mm
Höhe:
300 mm
Linienaufdruck vorhanden:
ja
Anzahl der Taben:
10
Lochung:
6-fach
Material:
Kraftkarton (RC)
Grammatur:
230 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz14 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: leitz trennblatt a4, farbregister, farbregister karton, Zwischeneinlagen, Zwischenblätter, Ordnertrennblätter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,16*
€ 0,25*
Lager 690
60
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,58*
€ 14,38*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,47*
€ 16,58*
2 Tage
60
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 13,11*
€ 19,10*
3 Tage
11
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 15,43*
€ 22,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16510085
ab € 0,1404*
Zubehör
Leitz
16500085
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.